pagina iniziale

BERKER - BRK80141180 MOD.SENS.A TASTI SINGOLO KNX - S1/B3/B7 - 80141180

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80141180 MOD.SENS.A TASTI SINGOLO KNX - S1/B3/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617153768

Codice prodotto

BRK80141180

Cod. produttore

80141180

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

1

Numero di punti di azionamento:

2

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

34 mm

Modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7