BERKER - BRK80141170 MOD.SENS. A TASTI SINGOLO KNX - Q.X/K.X - 80141170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 1
Numero di punti di azionamento - 1
Colore - Grigio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3250617153751
Codice prodotto
BRK80141170
Cod. produttore
80141170
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
1
Numero di punti di azionamento:
1
Colore:
Grigio
Protezione della superficie:
Non trattato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con termostato per ambienti:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
34 mm