pagina iniziale

BERKER - BRK75940409 MASCH.C.LE X INSERTO SENS. C.LI BIA.POL. - 75940409

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75940409 MASCH.C.LE X INSERTO SENS. C.LI BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334050988

Codice prodotto

BRK75940409

Cod. produttore

75940409

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

51.3 mm

Altezza:

51.3 mm

Profondità:

24.5 mm

Mascherina centrale per inserto sensore bianco polare lucido