pagina iniziale

BERKER - BRK75665729 SENS.A TASTI QUINTUP+TERM.KNX Q1/Q3 BI - 75665729

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75665729 SENS.A TASTI QUINTUP+TERM.KNX Q1/Q3 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 5

  • Numero di punti di azionamento - 12

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334315551

Codice prodotto

BRK75665729

Cod. produttore

75665729

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

5

Numero di punti di azionamento:

12

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Sensore a tasti quintuplo con Termostato KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare