pagina iniziale

BERKER - BRK75663780 SENS.A TASTI TRIPL+TERM.KNX S1/B3/B7 X B - 75663780

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75663780 SENS.A TASTI TRIPL+TERM.KNX S1/B3/B7 X B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di punti di azionamento - 8

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334283461

Codice prodotto

BRK75663780

Cod. produttore

75663780

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

3

Numero di punti di azionamento:

8

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Sens. a tasti triplo + Termostato KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco e bianco pol.