BERKER - BRK75662775 SENS.A TASTI DOPP + TERM.KNX - K1 ANTR. - 75662775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 2
Numero di punti di azionamento - 6
Colore - Antracite
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4011334303589
Codice prodotto
BRK75662775
Cod. produttore
75662775
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
2
Numero di punti di azionamento:
6
Colore:
Antracite
Protezione della superficie:
Non trattato
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
sì
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Con termostato per ambienti:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Assorbimento di potenza:
0.15 W
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER