pagina iniziale

BERKER - BRK75662726 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ANTR - 75662726

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75662726 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • Colore - Antracite

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334384458

Codice prodotto

BRK75662726

Cod. produttore

75662726

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

6

Colore:

Antracite

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite