pagina iniziale

BERKER - BRK75643055 SENS TOUCH TRIP + REG TEMP S R3 NERO - 75643055

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75643055 SENS TOUCH TRIP + REG TEMP S R3 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 0

  • Numero di punti di azionamento - 8

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334381440

Codice prodotto

BRK75643055

Cod. produttore

75643055

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

0

Numero di punti di azionamento:

8

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

16 mm

Assorbimento di potenza:

0.6 W

Sensore touch triplo con Termostato KNX - Serie R.3 vetro nero

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER