pagina iniziale

BERKER - BRK75492002 SENS.TERMICO E LUMINOSIT A PAR. KNX BI - 75492002

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75492002 SENS.TERMICO E LUMINOSIT A PAR. KNX BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore multiplo

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334331926

Codice prodotto

BRK75492002

Cod. produttore

75492002

Produttore

HBO

Tipologia:

Sensore multiplo

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP54

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

7021

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore termico e di luminosità a parete KNX bianco polare