pagina iniziale

BERKER - BRK75441289 REGOLAT.DI TEMP.OGGETTO KNX - S1/B3/B7 B - 75441289

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75441289 REGOLAT.DI TEMP.OGGETTO KNX - S1/B3/B7 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334289333

Codice prodotto

BRK75441289

Cod. produttore

75441289

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

no

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.23 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

26 mm

Regolatore di temperatura oggetto KNX - Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco