pagina iniziale

BERKER - BRK75441189 TERMOSTATO KNX KNX - S1/B3/B7 BI.P.OP. - 75441189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75441189 TERMOSTATO KNX KNX - S1/B3/B7 BI.P.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334289494

Codice prodotto

BRK75441189

Cod. produttore

75441189

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di montaggio:

Incassato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.3 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

26 mm

Termostato KNX KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco