pagina iniziale
in esaurimento

BERKER - BRK75010018 ALIMENTATORE BUS KNX 640MA 4M - 75010018

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75010018 ALIMENTATORE BUS KNX 640MA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 640 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334418023

Codice prodotto

BRK75010018

Cod. produttore

75010018

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

640 mA

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

28 V

Alimentatore KNX 640 mA per montaggio su guida KNX grigio chiaro