pagina iniziale

BERKER - BRK7341251909 P.SCHUKO COP.ALTA PROT+MORS.VITE S1 BI.O - 7341251909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK7341251909 P.SCHUKO COP.ALTA PROT+MORS.VITE S1 BI.O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di prese commutabili - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334493341

Codice prodotto

BRK7341251909

Cod. produttore

7341251909

Produttore

HBO

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Altro

Con coperchio a cerniera:

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO coperchio alta prot. e mors. a sollevam. a vite S.1 bianc pol. opac
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER