BERKER - BRK7341236086 P.SCHUKO Q1/Q3 ANTRACITE VELLUTO, VERN. - 7341236086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino/a vite
Min. profondità della presa per apparecchi - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4011334380665
Codice prodotto
BRK7341236086
Cod. produttore
7341236086
Produttore
HBO
Tipologia:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
7021
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di porte USB-A:
0
Numero di passaggi:
1
Colore dell'operatore di commutazione:
Antracite
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


