pagina iniziale

BERKER - BRK7341232089 PRESA SCHUKO SERIE R1/R3 BIA.POL.LUC. - 7341232089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK7341232089 PRESA SCHUKO SERIE R1/R3 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 31 mm

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334393931

Codice prodotto

BRK7341232089

Cod. produttore

7341232089

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

2

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di porte USB-A:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa SCHUKO Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER