pagina iniziale

BERKER - BRK6710457009 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K1 BI - 6710457009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6710457009 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334281313

Codice prodotto

BRK6710457009

Cod. produttore

6710457009

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER