BERKER - BRK6710098989 INS.CIECO+P.ZO C.LE+ATT.+GRAF S1/B3/B7 B - 6710098989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Con prese/prese mobili - no
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011334285007
Codice prodotto
BRK6710098989
Cod. produttore
6710098989
Produttore
HBO
Impiego:
Piastra otturatrice
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Con prese/prese mobili:
no
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
41.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Raccordi isolati:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


