pagina iniziale
in esaurimento

BERKER - BRK50463525 PULS.CONT.COMM.ILLUMINATO W1 GRIGIO OP. - 50463525

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50463525 PULS.CONT.COMM.ILLUMINATO W1 GRIGIO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334390350

Codice prodotto

BRK50463525

Cod. produttore

50463525

Produttore

HBO

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Levetta singola

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada di segnalazione:

sì

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK05

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Codice RAL (simile):

7011

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

puls. contatto di commutazione illuminato Serie W.1 grigio opac

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER