BERKER - BRK50423515 PULS.DOPP 2NA BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 G - 50423515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Tipologia - Tasto di serie
Tipo di comando - Levetta singola
Numero moduli da frutto - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.8 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4011334390398
Codice prodotto
BRK50423515
Cod. produttore
50423515
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipologia:
Tasto di serie
Tipo di comando:
Levetta singola
Numero moduli da frutto:
0
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7011
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm