pagina iniziale

BERKER - BRK48147004 PRESA SCHUKO/USB AC 20W PD K.X INOX LACC - 48147004

HBO
copiacopia
BERKER - BRK48147004 PRESA SCHUKO/USB AC 20W PD K.X INOX LACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Acciaio inox

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di collegamento - Morsetto a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334543404

Codice prodotto

BRK48147004

Cod. produttore

48147004

Produttore

HBO

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Acciaio inox

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Numero di porte USB-C:

1

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9022

Colore metallizzato:

sì

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Corrente di guasto nominale:

0 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di contatti attivi (quadrato):

2

Numero di porte USB-A:

1

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:

3 A

Numero di passaggi:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, K.x acciaio inox laccato opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER