pagina iniziale
in esaurimento

BERKER - BRK455401 PR.RJ UNIV.A 8 POLI SCHERMATA CAT.6 - 455401

HBO
copiacopia
BERKER - BRK455401 PR.RJ UNIV.A 8 POLI SCHERMATA CAT.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Obliquo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • A parete - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334437444

Codice prodotto

BRK455401

Cod. produttore

455401

Produttore

HBO

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Obliquo

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

sì

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Vite

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Numero moduli da frutto:

1

Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione