BERKER - BRK454002 PIASTRA SUPP. BIANCA SINGOLA X JACK COM. - 454002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Impiego - Jack modulare
Anello portante - sì
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334160229
Codice prodotto
BRK454002
Cod. produttore
454002
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base
Impiego:
Jack modulare
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Obliquo
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
1
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
13 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


