pagina iniziale

BERKER - BRK42563505 INSERTO PASSACAVO A PAR./INCASSO W1 GR. - 42563505

HBO
copiacopia
BERKER - BRK42563505 INSERTO PASSACAVO A PAR./INCASSO W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - Uscita cavo

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere -

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334423065

Codice prodotto

BRK42563505

Cod. produttore

42563505

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

Uscita cavo

Anello portante:

Con protezione polvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Inserto passacavo a parete/da incasso Berker W.1 grigio opaco
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER