pagina iniziale

BERKER - BRK41407009 PRESA SCHUKO ITA + T 10 A/16 A K1 BILUC. - 41407009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK41407009 PRESA SCHUKO ITA + T 10 A/16 A K1 BILUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Numero di fasi - 2

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334424840

Codice prodotto

BRK41407009

Cod. produttore

41407009

Produttore

HBO

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

2

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Sovratensore:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa ita con messa a terra e SCHUKO 10 A/16 A Berker K.1 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER