pagina iniziale

BERKER - BRK41406086 PRESA SCHUKO ITA + T 10A/16A Q1/Q3 ANTR. - 41406086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK41406086 PRESA SCHUKO ITA + T 10A/16A Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Antracite

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334424819

Codice prodotto

BRK41406086

Cod. produttore

41406086

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Colore:

Antracite

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

7021

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

sì

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di passaggi:

1

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa italiana con terra e SCHUKO 10 A/16 A Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER