pagina iniziale

BERKER - BRK41108914 P.SCHUKO + LED + ZSV S1/B3/B7 ARANC.LU - 41108914

HBO
copiacopia
BERKER - BRK41108914 P.SCHUKO + LED + ZSV S1/B3/B7 ARANC.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 31 mm

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334360957

Codice prodotto

BRK41108914

Cod. produttore

41108914

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

ZSV

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Codice RAL (simile):

2003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

sì

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO con LED di controllo e stampa "ZSV"Serie S.1/B.3/B.7 arancione Luc

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER