pagina iniziale

BERKER - BRK387703 INT.MANP.CROCE SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC - 387703

HBO
copiacopia
BERKER - BRK387703 INT.MANP.CROCE SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Manopola

  • Composizione - Elemento base

  • Interruttore a tasto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334489306

Codice prodotto

BRK387703

Cod. produttore

387703

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Manopola

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic