pagina iniziale

BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO - 3315426089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - sì

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334341734

Codice prodotto

BRK3315426089

Cod. produttore

3315426089

Produttore

HBO

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

sì

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

sì

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

28.3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Presa High Definition Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER