pagina iniziale

BERKER - BRK296110 DIMM. UNIV.COMFORT RLC-LED + SCATTO SOFT - 296110

HBO
copiacopia
BERKER - BRK296110 DIMM. UNIV.COMFORT RLC-LED + SCATTO SOFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimming taglio di fase ascendente -

  • Dimming taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334510147

Codice prodotto

BRK296110

Cod. produttore

296110

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Ingresso stazione secondaria:

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Sezione del filo:

0.5...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

27 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

dimmer universale comfort (R,L,C,LED) con scatto soft