pagina iniziale

BERKER - BRK29538989 SEGN. LED BIANCA S1/B3/B7 BI - 29538989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK29538989 SEGN. LED BIANCA S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334414292

Codice prodotto

BRK29538989

Cod. produttore

29538989

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

1 W

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER