pagina iniziale

BERKER - BRK29526086 SEGNALE LUM.A LED ROSSA/VERDE Q1/Q3 ANTR - 29526086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK29526086 SEGNALE LUM.A LED ROSSA/VERDE Q1/Q3 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334414445

Codice prodotto

BRK29526086

Cod. produttore

29526086

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Antracite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Materiale:

Altro

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Assorbimento di potenza:

0 W

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

segnale lum. a LED, illuminazione rossa/verde Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.