BERKER - BRK2873 DIMMER A A MANOPOLA (R, L) COMANDO LUCI - 2873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico - Carico induttivo
Dimming taglio di fase discendente - no
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Composizione - Elemento base
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4011334218715
Codice prodotto
BRK2873
Cod. produttore
2873
Produttore
HBO
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico:
Carico induttivo
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
Incassato
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Materiale:
Metallo
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Altro
Utilizzabile con tasto IR:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Frequenza:
50...50 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
67 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Sezione del filo:
1...2.5 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
82 mm
Altezza dell'apparecchio:
82 mm