pagina iniziale

BERKER - BRK20447106 TERMOST. CONT.NA + P.ZO C.LE K1 ANTR.OP. - 20447106

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20447106 TERMOST. CONT.NA + P.ZO C.LE K1 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

  • Intervallo di misura - 10...10 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354758

Codice prodotto

BRK20447106

Cod. produttore

20447106

Produttore

HBO

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Intervallo di misura:

10...10 °C

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

7021

Profondità:

42 mm

Classe del termostato:

IV

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie K.1 antrac.opac

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER