pagina iniziale

BERKER - BRK20446086 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE Q1/Q3 ANTR. - 20446086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20446086 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

  • Intervallo di misura - 10...10 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334384175

Codice prodotto

BRK20446086

Cod. produttore

20446086

Produttore

HBO

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Intervallo di misura:

10...10 °C

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

7016

Profondità:

42 mm

Classe del termostato:

IV

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER