pagina iniziale

BERKER - BRK20441606 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR. - 20441606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20441606 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354673

Codice prodotto

BRK20441606

Cod. produttore

20441606

Produttore

HBO

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Max. carico di contatto:

10 A

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

10...10 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

7016

Profondità:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.2 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER