BERKER - BRK20301606 TERMOST.CONT.NC + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR. - 20301606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Collegamento - 3 fili
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 5...30 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4011334309451
Codice prodotto
BRK20301606
Cod. produttore
20301606
Produttore
HBO
Tipologia:
On/off
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
3 fili
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Sensore esterno:
no
Riscontro termico:
Serie
Caratteristiche di comando:
Altro
Adatto per il riscaldamento:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
sì
Numero di uscite raffreddamento:
1
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Differenza regolabile:
no
Temperatura leggibile:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Versione rilevatore/sonda:
Bimetallo
Tipo di montaggio:
Incassato
Con display:
no
Comando:
Girevole
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tensione max. dei contatti:
4000 V
Max. carico di contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Antideflagrante:
no
Colore:
Antracite
Numero RAL:
7016
Altezza:
71 mm
Larghezza:
71 mm
Profondità:
46 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


