BERKER - BRK20292045 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I R.X NERO - 20292045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Max. carico di contatto - 5 A
Valore differenziale - 0.5...0.5 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4011334508939
Codice prodotto
BRK20292045
Cod. produttore
20292045
Produttore
HBO
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Max. carico di contatto:
5 A
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
3 fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per il riscaldamento:
sì
Adatto per raffrescamento:
no
Intervallo di misura:
5...30 °C
Con display:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di comando:
Altro
Versione rilevatore/sonda:
Bimetallo
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Comando:
Girevole
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione max. dei contatti:
230 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Riscontro termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Grado di protezione (NEMA):
1
Numero moduli da frutto:
0
Con circuito di acqua potabile:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
9005
Profondità:
50 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0 W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER