pagina iniziale

BERKER - BRK20261909 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20261909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20261909 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334309635

Codice prodotto

BRK20261909

Cod. produttore

20261909

Produttore

HBO

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

10 A

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

4000 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9010

Profondità:

45.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato cont. di commutazione + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER