pagina iniziale

BERKER - BRK18721010 SCAT.INC. SINGOLA, X MONT. PIATTA R8 - 18721010

HBO
copiacopia
BERKER - BRK18721010 SCAT.INC. SINGOLA, X MONT. PIATTA R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Quadrato

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore - Bianco

  • Tipologia costruttiva - Cassetta portafrutti

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334502883

Codice prodotto

BRK18721010

Cod. produttore

18721010

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Quadrato

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

60.5...60.5 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

84 mm

Larghezza:

84 mm

Profondità interna:

59 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

sì

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

sì

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

1

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Applicazione speciale:

Senza

Scatola da incasso singola, per montaggio piatta R.8

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER