pagina iniziale

BERKER - BRK167603 GRUPPO INCANDESC + MORS N COM.LUCI ROSSO - 167603

HBO
copiacopia
BERKER - BRK167603 GRUPPO INCANDESC + MORS N COM.LUCI ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Corrente nominale - 0.02 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334294757

Codice prodotto

BRK167603

Cod. produttore

167603

Produttore

HBO

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tensione nominale:

48...48 V

Corrente nominale:

0.02 A

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Gruppo a incandescenza con morsetto N rosso