pagina iniziale

BERKER - BRK167601 GRUPPO INCANDESC + MORS N COM.LUCI VERDE - 167601

HBO
copiacopia
BERKER - BRK167601 GRUPPO INCANDESC + MORS N COM.LUCI VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Corrente nominale - 0.03 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334293323

Codice prodotto

BRK167601

Cod. produttore

167601

Produttore

HBO

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tensione nominale:

24...24 V

Corrente nominale:

0.03 A

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Gruppo a incandescenza con morsetto N verde