pagina iniziale

BERKER - BRK16708989 P.ZO C.LE X TERMOSTATO S1/B3/B7 BIA.POL. - 16708989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16708989 P.ZO C.LE X TERMOSTATO S1/B3/B7 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334280651

Codice prodotto

BRK16708989

Cod. produttore

16708989

Produttore

HBO

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER