pagina iniziale

BERKER - BRK16476500 P.ZO C.LE + TRAVERSINO 1930 PORCELL NERO - 16476500

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manetta

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334506911

Codice prodotto

BRK16476500

Cod. produttore

16476500

Produttore

HBO

Tipologia:

Manetta

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

9005

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza:

49.9 mm

Altezza:

49.9 mm

Profondità:

27.8 mm

Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero

BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER