pagina iniziale

BERKER - BRK16417106 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL K1 ANTR. - 16417106

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16417106 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL K1 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda per hotel

  • Stampa/marcatura - Campo di testo

  • Impiego - Altro

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334297178

Codice prodotto

BRK16417106

Cod. produttore

16417106

Produttore

HBO

Tipologia:

Scheda per hotel

Stampa/marcatura:

Campo di testo

Impiego:

Altro

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

25 mm

Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER