pagina iniziale

BERKER - BRK16406096 INT.A RELE X HOTEL CARD Q1/Q3 ANTR. - 16406096

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16406096 INT.A RELE X HOTEL CARD Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di comando - Scheda per hotel

  • Con illuminazione - sì

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo senza contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334404804

Codice prodotto

BRK16406096

Cod. produttore

16406096

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Tipo di comando:

Scheda per hotel

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

Incassato

Con lampada di segnalazione:

sì

Tensione nominale:

230 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Colore:

Antracite

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Lettere

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Codice RAL (simile):

7021

Profondità dell'apparecchio:

57.3 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER