pagina iniziale

BERKER - BRK16406089 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL Q1/Q3 BI - 16406089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16406089 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL Q1/Q3 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Scheda per hotel

  • Numero di bascule di azionamento - 0

  • Contatto di feedback - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334312192

Codice prodotto

BRK16406089

Cod. produttore

16406089

Produttore

HBO

Tipo di comando:

Scheda per hotel

Numero di bascule di azionamento:

0

Contatto di feedback:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Stampa:

Lettere

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9010

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

58.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

58.5 mm

Pezzo c.le con stampa x pulsante Hotel Card Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER