pagina iniziale

BERKER - BRK16291919 BIL.CON FISSAGGIO E LENTE S1 IP44 BI - 16291919

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16291919 BIL.CON FISSAGGIO E LENTE S1 IP44 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334490173

Codice prodotto

BRK16291919

Cod. produttore

16291919

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

7 mm

Bilanciere con accessorio di fissaggio e lente S.1 bianco polare opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER