BERKER - BRK16291636 BIL.CON FISS.LENTE E 0 S1 IP44 ANTR. - 16291636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Simbolo “0”
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Antracite
Codice RAL (simile) - 7021
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011334490159
Codice prodotto
BRK16291636
Cod. produttore
16291636
Produttore
HBO
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Simbolo “0”
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
55 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
7 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


