pagina iniziale

BERKER - BRK16278989 BILANC.DOPPIO S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 16278989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16278989 BILANC.DOPPIO S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334277255

Codice prodotto

BRK16278989

Cod. produttore

16278989

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere doppio con lente Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido