BERKER - BRK16276086 BILANC.DOPPIO Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN. - 16276086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
4011334380191
Codice prodotto
BRK16276086
Cod. produttore
16276086
Produttore
HBO
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza:
58 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
22.5 mm


